Escalera de plataforma de acceso unilateral con ruedas y asas Corrundbesch. R13 5 pasos

N.º do artigo: 55105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Acessibilidade de un lado
Tipo de produto Escalera de tarima

Números de identificação e classificações

Número do artigo 55105
EAN/GTIN 4031405551053
Número do fabricante 055105
Número L L90110 932

Descrição

Descripción:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm y manijas para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3200 mm
  • Ancho del área base: 880 mm
  • Longitud del área base: 1580 mm
  • Altura: 2200 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1200 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Recubrimiento de corindón
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 910 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta