SOGT 120408-W IC808 Plaquitas Rectificadas de Precisión con Geometría Wiper y Rompevirutas DT para Brocas MNC

N.º do artigo: 5510346
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série COMBICHAM
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5510346
EAN/GTIN 7291075307726
Número do fabricante 5510346
Número L L24160 33

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta