WNMX 080704-M4MW IC806 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Acero Inoxidable, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Blandos, con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 5510110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5510110
EAN/GTIN 7291075285888
Número do fabricante 5510110
Número L L23950 554

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HMW, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.78 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HMW
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta