ICP 212-2M IC908 Puntas de Taladrar de Doble Gavilán SUMOCHAM para Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 5509651
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5509651
EAN/GTIN 7291075288421
Número do fabricante 5509651
Número L L24050 798

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 21.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 21.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.34 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0
  • Espesor de la plaquita (S) 12.2 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.86 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta