CNMM 250924-H3P IC8250 Plaquita Rómbica de 80º de Una Cara con Filo de Corte Resistente para Torneado de Desbaste

N.º do artigo: 5509536
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5509536
EAN/GTIN 7291075290059
Número do fabricante 5509536
Número L L23950 968

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas H3P, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.79 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas H3P
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 25.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.55 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta