DNMX 150608-M3P IC6015 Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, con Filos de Corte Helicoidales para Elevados Índices de Extracción de Metal

N.º do artigo: 5509374
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5509374
EAN/GTIN 7291075271720
Número do fabricante 5509374
Número L L23950 742

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HTW, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HTW
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta