CNMG 190612-MR IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros Inoxidables y Materiales Blandos

N.º do artigo: 5508953
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508953
EAN/GTIN 7291075263008
Número do fabricante 5508953
Número L L23950 3036

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas MR, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.03 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas MR
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta