WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Flanco Negativo a 6º para Torneado de Acero con Avances Elevados

N.º do artigo: 5508895
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DOVEIQTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508895
EAN/GTIN 7291075320374
Número do fabricante 5508895
Número L L23950 23

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas T3P, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.86 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T3P
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.86 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta