KNMX 160405-RP IC8250 Plaquita en Forma de Paralelogramo a 55º, para Perfilado

N.º do artigo: 5508811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508811
EAN/GTIN 7291075096613
Número do fabricante 5508811
Número L L23950 2474

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R/LP, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R/LP
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta