SNMX 150708R-22 IC8150 Plaquitas con Desprendimiento Positivo para Eliminar el Cordón de Soldadura en Tubos

N.º do artigo: 5508700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508700
EAN/GTIN 7291075112900
Número do fabricante 5508700
Número L L23950 2091

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M, Radio de punta (RE) 22 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.87 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.8 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M
  • Radio de punta (RE) 22 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.87 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta