LNMX 110408L-HT IC8250 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte y a Ángulo de Desprendimiento Positivo para Elevados Índices de Extracción de Metal

N.º do artigo: 5508653
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508653
EAN/GTIN 7291075176087
Número do fabricante 5508653
Número L L24260 55

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HT, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 11.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HT
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 11.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta