LNMX 1608R-HF IC9150 Plaquitas Tangenciales para Torneado de Desbaste con Alto Avance (hasta 2.4 mm/v)

N.º do artigo: 5508501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508501
EAN/GTIN 7291075172614
Número do fabricante 5508501
Número L L24260 29

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HF, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 14 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HF
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 14 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta