ICK 130 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales del Grupo ISO K

N.º do artigo: 5508414
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508414
EAN/GTIN 7291075269512
Número do fabricante 5508414
Número L L24050 2154

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.48 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7.6 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta