ICM 134 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO M y S

N.º do artigo: 5508408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508408
EAN/GTIN 7291075244755
Número do fabricante 5508408
Número L L24050 2133

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 13.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 13.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.58 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7.6 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.02 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta