DNMG 150608-GN IC8150 Plaquita Rómbica de 55º, Doble Cara, para Aplicaciones Generales

N.º do artigo: 5508152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508152
EAN/GTIN 7291075044713
Número do fabricante 5508152
Número L L23950 3062

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas GN, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas GN
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.38 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.18 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta