XCMT 10T308-MF IC908 Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Materiales Duros y Corte Interrumpido

N.º do artigo: 5508048
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508048
EAN/GTIN 7291075202809
Número do fabricante 5508048
Número L L23950 2366

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.5 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 10.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta