WNMG 080404-GN IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Aplicaciones Generales

N.º do artigo: 5507826
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507826
EAN/GTIN 7291075080469
Número do fabricante 5507826
Número L L23950 2876

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas GN, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas GN
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.14 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta