WNMG 06T308-WG IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial en Torneado con Muy Alto Avance

N.º do artigo: 5507818
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507818
EAN/GTIN 7291075082845
Número do fabricante 5507818
Número L L23950 2858

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas WG, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas WG
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.6 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta