WNMG 130612-TNM IC9150 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Semi-Desbaste y Desbaste

N.º do artigo: 5507655
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507655
EAN/GTIN 7291075082616
Número do fabricante 5507655
Número L L23950 1843

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TNM, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.03 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas TNM
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 13.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta