TPMT 160308 IC9150 Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 11º y Rompevirutas Positivo para Bajas Fuerzas de Corte, para Torneado Interior de Acabado

N.º do artigo: 5507648
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507648
EAN/GTIN 7291075078473
Número do fabricante 5507648
Número L L23950 2705

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta