SOMX 070305-DT IC1008 Plaquitas para Brocas DR con Rompevirutas DT para Uso General

N.º do artigo: 5507427
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507427
EAN/GTIN 7291075205510
Número do fabricante 5507427
Número L L24160 81

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta