TNMG 160404-PP IC9250 Plaquitas Triangulares de Doble Cara para Materiales Muy Dúctiles con Condiciones de Corte Medias

N.º do artigo: 5507318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507318
EAN/GTIN 7291075077070
Número do fabricante 5507318
Número L L23950 3057

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas PP, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PP
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.13 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta