SNMG 250924-NR IC9350 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas Especial para Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 5507264
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5507264
EAN/GTIN 7291075109917
Número do fabricante 5507264
Número L L23950 2236

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NR, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NR
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta