AOMT 040204-90DT IC1008 Plaquitas para Brocas DR

N.º do artigo: 5507144
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5507144
EAN/GTIN 7291075261462
Número do fabricante 5507144
Número L L24160 47

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta