ICN 250 IC08 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales del Grupo ISO N

N.º do artigo: 5506832
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5506832
EAN/GTIN 7291075449785
Número do fabricante 5506832
Número L L24050 2378

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 10.7 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Espesor de la plaquita (S) 14.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta