ICK 280 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales del Grupo ISO K

N.º do artigo: 5506784
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5506784
EAN/GTIN 7291075269147
Número do fabricante 5506784
Número L L24050 2342

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 28 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 28 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.78 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0
  • Espesor de la plaquita (S) 16.22 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 6.44 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta