SOMT 160512-DT IC9080 Plaquitas para Brocas DR para Aplicaciones Generales con Avance Medio-Alto

N.º do artigo: 5506616
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5506616
EAN/GTIN 7291075107265
Número do fabricante 5506616
Número L L24160 63

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta