WPEX 050300L08 IC08 Plaquitas Trigonales de Precisión Positivas 80º y 84º, Incidencia de 8º, 12º, para Acabado

N.º do artigo: 5505932
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5505932
EAN/GTIN 7291075124958
Número do fabricante 5505932
Número L L24320 1

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas X, Radio de punta (RE) 0 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas X
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta