SOMT 160512-GF IC908 Plaquitas para Brocas DR para Materiales Blandos con Avance Bajo-Medio

N.º do artigo: 5505528
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5505528
EAN/GTIN 7291075108415
Número do fabricante 5505528
Número L L24160 54

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta