TPGT 110202-SP IC907 Plaquita Triangular Súper Positiva con Incidencia de 11º, para Mandrinado Micrométrico y Torneado de Acabado

N.º do artigo: 5505422
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5505422
EAN/GTIN 7291075170214
Número do fabricante 5505422
Número L L23950 3392

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SP, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SP
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta