IDI 209-SG IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Aplicaciones Generales

N.º do artigo: 5505329
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5505329
EAN/GTIN 7291075100716
Número do fabricante 5505329
Número L L24050 22

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 20.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 20.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
  • Espesor de la plaquita (S) 9.3 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta