IDI 124-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

N.º do artigo: 5505302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5505302
EAN/GTIN 7291075121650
Número do fabricante 5505302
Número L L24050 1527

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 12.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 12.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.54 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Espesor de la plaquita (S) 5.8 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.26 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta