WBMT 060102R IC350 Plaquitas Trigonales Positivas con Rompevirutas Rectificado, Incidencia 5º, para Torneado de Acabado

N.º do artigo: 5504122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5504122
EAN/GTIN 7291075079791
Número do fabricante 5504122
Número L L23950 3240

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas T, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 2.18 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.97 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.59 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 5 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 2.18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.97 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta