XOMT 060204-GF IC350 Plaquitas para Brocas DR y Barras de Mandrinar A-SXFOR/L. Para Materiales Dúctiles

N.º do artigo: 5503657
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DRDRILLS
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5503657
EAN/GTIN 7291075098679
Número do fabricante 5503657
Número L L24160 45

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta