WNMG 06T304-SF IC530N Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Súper Acabado

N.º do artigo: 5503637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5503637
EAN/GTIN 7291075095692
Número do fabricante 5503637
Número L L23950 2378

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SF, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SF
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta