XOMT 060204-DT IC250 Plaquitas para Brocas Dr y Barras de Mandrinar A-Sxfor/L

N.º do artigo: 5502883
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DRDRILLS
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5502883
EAN/GTIN 7291075083316
Número do fabricante 5502883
Número L L24160 42

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.16 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.16 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta