CCMT 060204 IC20N Plaquitas Rómbicas a 80º con Incidencia Positiva de 7° para Torneado de Semi-Acabado y Acabado

N.º do artigo: 5502720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5502720
EAN/GTIN 7291075096828
Número do fabricante 5502720
Número L L23950 3107

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas T, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.45 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.45 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.22 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta