TPGH 110204-L IC70 Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 11º y Rompevirutas Rectificado, para Torneado de Acabado

N.º do artigo: 5502144
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5502144
EAN/GTIN 7291075077766
Número do fabricante 5502144
Número L L23950 1924

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas H, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas H
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta