SNMS 120408-12 IC20 Plaquita Cuadrada de Una Cara para Materiales Blandos y No Férricos

N.º do artigo: 5500998
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5500998
EAN/GTIN 7291075072907
Número do fabricante 5500998
Número L L23950 2929

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas 12, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas 12
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta