Pinza ABS digital, superficies de medición de picos, 0-1000 mm, Digimatic

N.º do artigo: 550-207-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 550-207-10
EAN/GTIN 4946368124643
Número do fabricante 550-207-10
Número L L40010 401

Descrição

Descripción:

Esta pinza tiene mordazas de medición redondeadas y le ofrece las siguientes ventajas: Las mordazas de medición redondeadas le permiten medir diámetros interiores Escala ABSOLUTA

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1000
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,07 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años , 3,5 años (>300 mm)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta