LLAVE ESTRELLA AISLADA 12MM

N.º do artigo: 55.12AVSE
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 55.12AVSE
EAN/GTIN 3148511123218
Número do fabricante 55.12AVSE
Número L L60130 6547

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 11
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 100

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta