{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado P | |
Abreviatura do dentado | P | |
Tipo de dentado | Plástico | |
Grau de finura do dentado | grosso | |
Óleo de corte | HM | |
Impressão em face frontal | Dentado frontal de dois gumes | |
⌀ da cabeça | 3 mm | |
Comprimento da cabeça | 15 mm | |
Comprimento total | 43 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 547340 AS0315 | |
EAN/GTIN | 4045197973191 | |
Número do fabricante | 547340 AS0315 |