Medidor de espesor digital, 0-10 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 547-315A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Verificador rápido de espesores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 547-315A
EAN/GTIN 4946368851693
Número do fabricante 547-315A

Descrição

Descrição:

Este medidor de espesores ABSOLUTE Digimatic permite medir láminas, papel, etc. con puntos de contacto planos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Entregado: En caja
Exactitud: ±0,004″.
Dureza: 58-63 HRC
Graduación: 0.01
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Repetibilidad: 1 µm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Pulgada/Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta