Medidor de espesor digital, 0-10 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 547-301A
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Verificador rápido de espesores

Identificação e classificação

Número do artigo 547-301A
Copiar
EAN/GTIN 4946368851679
Copiar
Número do fabricante 547-301A
Copiar
Número L L40010 14432
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este medidor de espesores ABSOLUTE Digimatic permite medir láminas, papel, etc. con puntos de contacto planos.

Característica:

Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Pulgada/Métrica
Digital/Analógico: Analógico
Dureza: 58-63 HRC
Graduación: 0.01
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Repetibilidad: 1 µm
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Exactitud: ±0,004″.
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person