Balanza de resorte 0,6N-5N, graduación 0,2N

N.º do artigo: 546-119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de resorte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 546-119
EAN/GTIN 4946368362632
Número do fabricante 546-119
Número L L40010 9136

Descrição

Descrição:

Esta balanza de resorte le ayuda en muchas aplicaciones y le ofrece las siguientes ventajas: Para ajustar microinterruptores, muelles de relé y válvulas, así como para comprobar la fuerza de medición de relojes comparadores y ajustar muelles de tracción y compresión. Esfera dividida para medir en ambas direcciones.

Característica:

Rango de medición: 0,6 - 5 N
Graduación: 0,2 N
Rango de medición: 0,6-5 N

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta