Ejecución:
Sem aderência de aparas e excelentes resultados de superfície. ⌀ da haste 6 mm. Adequado para uso em aplicações de desbaste e acabamento. Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor e adesão reduzida de aparas.
- Alta remoção de material.
- Funcionamento silencioso.
- Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
- Substrato topo de gama otimizado para materiais de alumínio.
- Durabilidade extrema.
Fresas rotativas
GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
A inovadora geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito silencioso e uma capacidade de controlo muito boa. Haste extra estável com 8 mm.
Aplicación:
Para trabalhos de fresagem muito exigentes.
Otimizado para a processamento de ligas de alumínio duras e macias, plásticos, bronze e metais não-ferrosos.
Adequado para uso manual e industrial de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.
Nota:
Materiais com baixa condutividade térmica: Reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.