Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio AS1225

N.º do artigo: 543220 AS1225
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Descrição da forma Cilindro com dentado frontal
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 65 mm
⌀ da haste 8 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543220 AS1225
EAN/GTIN 4067263117278
Número do fabricante 543220 AS1225

Descrição

Ejecución:

Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
  • De aço, INOX, alumínio de utilização universal.

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
A inovadora geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito silencioso e uma capacidade de controlo muito boa. Haste extra estável com 8 mm.

Aplicación:

Para trabalhos de fresagem muito exigentes.
Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: Reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta