Descrição:
El reloj comparador multifunción ABSOLUTE IDF, le ofrece las siguientes ventajas:
Interfaz bidireccional Digimatic S1
Retroiluminación LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG
Visualización analógica de barras
Función MAX/MIN/RANGE (valor de desviación) con una frecuencia de 500 barridos/s
Alimentación externa mediante fuente de alimentación CA
Alta precisión e incremento de dígitos de 0,5 µm.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Graduación: 0,5 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Pulgada/Métrica
Entregado: En caja
Alcance: 0 - 1500 mm
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Exactitud: ±0,004″.
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Precisión: ±0,18 mm
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal