Indicador de cuadrante digital ID-S, IP53, pulgadas / métrico, 0.5 ″, 0.00005 ″, ojal de cubierta

N.º do artigo: 543-795
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-795
EAN/GTIN 4946368631431
Número do fabricante 543-795
Número L L40010 13633

Descrição

Descripción:

El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Configuración única de la posición inicial, que luego permanece como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Todas las funciones se pueden configurar mediante botones grandes y fáciles de usar. Fácil lectura gracias a los dígitos de 9 mm. Duración de la batería excepcionalmente larga

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0,5″/12,7 mm
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluida la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: aprox. 18000 horas (versión de 0,001 mm), aprox. 20000 horas (versión de 0,01 mm)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta