Reloj comparador digital ID-S, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,0005″, pared posterior con ojal

N.º do artigo: 543-782-10
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-782-10
EAN/GTIN 4946368863474
Número do fabricante 543-782-10

Descrição

Descripción:

El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

Característica:

Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Repetibilidad: 1 µm
Pulgada/Métrica
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Entregado: En caja
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Exactitud: ±0,004″.
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta